Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteHera35
- Longitud total7.91
- Eje Diámetro1
- Longitud de proyección del eje7.9100 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío8 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío8 pulg.
- Peso4.40
Detalles
- Tipo de accesorioAcero inoxidable HERA
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT SSHERA35 , EJE ENCHUFABLE 21 SGL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798958309
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de materialAcero inoxidable
- Tipo de ejeKit de eje de salida enchufable
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Proporciona el diámetro de eje y la longitud de extensión adecuados de un reductor de velocidad de tornillo sin fin comparable