Motion
36355
Fresas de mango de bola - Serie Z1B , 0.4063 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.9375 pulg. de longitud de corte, 0.4375 pulg. de diámetro del mango, 2.7500 pulg., 69.85 mm de longitud total
Artículo MI #06093910
No. Fabricante 36355
Precio121.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie Z1B , 0.4063 pulg. de diámetro de la fresadora, 0.9375 pulg. de longitud de corte, 0.4375 pulg. de diámetro del mango, 2.7500 pulg., 69.85 mm de longitud total
Artículo MI #06093910
No. Fabricante 36355

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$121.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    0.9375 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.4063 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg., 69.85 mm
  • Mango Diámetro  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    Z1B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36355 SE 13/32 4F 15/16C BN ZCARB