Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado7.000 pulg.
- Diámetro interior7.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.028 pulg.
- Peso0.98 lb/pie
Detalles
- AplicaciónRecogida de polvo, grado alimentario, manguera elástica, industria de carpintería/muebles
- ColorBorrar
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de PVC transparente de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8171070025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa5.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieFlexadux® PV R-4
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura20 a 160 °F
- Sustancia transportadaPolvo, materiales
- Presión de trabajo9.00 psi
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de presión positiva
- Gran compresibilidad
- La construcción permite un embalaje de valor al reducir el tamaño de la caja, el espacio del almacén y los costes de envío
- Ideal para aplicaciones de polvo y carpintería
- Buena resistencia química y a la humedad
- Fabricado con materiales aceptables por la FDA
- Grosor de la pared = 0,025" (2" a 5" de D.I.), 0,028" (ID de 6" y superior)
- Disponible en versión elástica (R-4 Stretch)
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 10 pies, 25 pies y 50 pies
- Precio por pie