Motion
81693 PEINE CON TUERCA ACAMPANADA Y LLAVE SAE 1/4IN

Gearwrench
81693 WRENCH FLARE NUT COMB SAE 1/4IN

1/4 x 5/16", Cabezal de extremo doble, Llave de tuerca acampanada de extremo abierto 5-3/4" OAL, Acero, Pulido completo, 6 Puntos
Artículo MI #06102891
No. Fabricante 81693 WRENCH FLARE NUT COMB SAE 1/4IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81693 WRENCH FLARE NUT COMB SAE 1/4IN

1/4 x 5/16", Cabezal de extremo doble, Llave de tuerca acampanada de extremo abierto 5-3/4" OAL, Acero, Pulido completo, 6 Puntos
Artículo MI #06102891
No. Fabricante 81693 WRENCH FLARE NUT COMB SAE 1/4IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Tamaño
    1/4 x 5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Extremo abierto
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81693 PEINE CON TUERCA ACAMPANADA Y LLAVE SAE 1/4IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"