Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.5930 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Poste Longitud2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009774200
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga estática radial1750 lb
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple