Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado9.000 pulg.
- Diámetro interior9.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.030 pulg.
- Peso1.70 lb/pie
Detalles
- AplicaciónPlantas químicas, recolección de polvo, ventilación de vertederos, todoterreno, extracción de pintura en aerosol, órganos de tuberías, máquinas de bolsas de plástico, control de contaminación, fabricación de vehículos comerciales, chapa metálica
- ColorNegro
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de caucho termoplástico negro de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraGoma termoplástica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8731090025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa10.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieFlexadux® TR T-7
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-60 a 275 °F
- Sustancia transportadaPolvo, materiales
- Presión de trabajo4.00 psi
Descripción general
- Buena resistencia a la abrasión
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Excelente resistencia química
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
- Grosor de la pared = 0,025" (2" D.I.), 0,030” (ID de 2.5" y superior)
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie