Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante663024006320
- Velocidad máxima225 rpm
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- UPC_NO663024006320
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Fiable: el nombre Ingersoll Rand es conocido por sus herramientas de alta calidad que resisten el paso del tiempo, y la llave de trinquete inalámbrica 20V supera todas las expectativas
- Cómoda: la carcasa de material compuesto permite mayor comodidad y aislamiento adicional aislamiento contra el frío, lo que hace que esta llave de trinquete sea fácil de usar durante largos períodos de tiempo
- Alcance potente: este trinquete inalámbrico proporciona la misma potencia que esperaría de una herramienta accionada por aire en un paquete cómodo y fácil de usar
- Control máximo: el accionamiento del gatillo de velocidad variable del 20V le brinda el máximo control de la herramienta para mayor seguridad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación