Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Ángulo de desalineación1-1/2 °
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Estilo de cojineteBloque de brida
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar tipo de cojineteBloqueo excéntrico - Carrera interior estrecha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- LubricanteN.o 2 Litio
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798361840
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieFB220UR
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662798361840
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero