Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5.2 :1
- Carga colgada172 lb
- Peso14.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.50 A
- Par de carga completa12 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/8 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP43
- Catálogo del fabricante
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Placa de base de montajeP125-750-1000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- Marco NEMA42
- RPM de salida327.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa1
- Estándares cumplidosCurus, RoHS
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Para espacios reducidos que requieren gran potencia
- El motor de 4” de diámetro (100 mmCA) ofrece una potencia de motor mayor en un 30 % menos de volumen
- Se utiliza en aplicaciones de equipos industriales, dispensación de bebidas, equipos de envasado y transportadores
- Se suministra con caja de conexiones y condensador montados, y extensión del eje trasero para freno
- Fabricado en EE. UU.