Motion
026-756-3560
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 60:1 Relación, 1/8 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06110501
No. Fabricante 026-756-3560
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 60:1 Relación, 1/8 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06110501
No. Fabricante 026-756-3560
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    60:1
  • Carga colgada
    390 lb
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Par de carga completa
    100 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP43
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Placa de base de montaje
    P125-750-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    28.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • UPC_NO
    845171005801
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
026-756-3560 1/8HP 115VAC RA ENGRANAJEMOTOR
  • Para espacios reducidos que requieren gran potencia
  • El motor de 4” de diámetro (100 mmCA) ofrece una potencia de motor mayor en un 30 % menos de volumen
  • Se utiliza en aplicaciones de equipos industriales, dispensación de bebidas, equipos de envasado y transportadores
  • Se suministra con caja de conexiones y condensador montados, y extensión del eje trasero para freno
  • Fabricado en EE. UU.