Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 53.5 x 69 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura69 pulg.
- Longitud53.5 pulg.
- Altura exterior69 pulg.
- Longitud exterior53.5 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total69 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso310 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión elevador de pedidos
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes3
- Tipos de productosCamión elevador de pedidos
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Dos bolsillos de horquilla de 6" x 3-1/2" en centros de 24" con barra de agarre de acero de 1-1/2"
- Cubierta de acero calibre 12
- 3 estantes
- Los estantes tienen borde rasante
- Espacio libre en estante: 19"
- Ruedas de poliuretano de 6"
- 3600 libras Capacidad
- AHO: 69"