Motion
R433078948

AVENTICS
R433078948

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 4.000 in, longitud de carrera de 28.000 in, montaje de MT1 , varilla de 2.000 in, rosca de 1 1/4-12 F
Artículo MI #06132639
No. Fabricante R433078948
Precio3,859.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433078948

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 4.000 in, longitud de carrera de 28.000 in, montaje de MT1 , varilla de 2.000 in, rosca de 1 1/4-12 F
Artículo MI #06132639
No. Fabricante R433078948
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
Precio3,859.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1 1/4-12 F
  • Diámetro de la varilla
    2.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    28.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MT1
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433078948 4"X28" MT1-HH-2" VARILLA 1.25-12FE

También puede gustarle

Los clientes también compraron