Motion
39100
Juego de tomas Uni-Fit de paso - Número de tomas: 21 PC
Artículo MI #06135095
No. Fabricante 39100
Precio75.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de tomas Uni-Fit de paso - Número de tomas: 21 PC
Artículo MI #06135095
No. Fabricante 39100
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
Su precio$75.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máx.
    7/8 pulg.
  • Tamaño mín.
    5/16 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8204.20.0000
  • Número de Upc del fabricante
    025582833211
  • Número de piezas
    16
  • Número de tomas
    21 PC
  • UPC_NO
    025582833211

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ENCHUFES DE 39100 16PC ACRES ULTRA,
  • Juego de zócalos y trinquetes de 16 piezas Ultra Access con diseño Pass-Thru único que ofrece una versatilidad ultra.
  • Cuenta con Uni-Fit Universal Drive con 13 tomas iguales a 26 tamaños SAE y Métrico. El juego incluye los siguientes enchufes
  • Sistema métrico 8mm, 10mm, 11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm, 17mm,18mm, 19mm, 21mm,22mm
  • AAG 5/16,3/8,7/16,15/32,1/2,9/16,19/32, 5/8,11/16,23/32,3/4,13/16,7/8
  • Torx externo E10,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24,E26,E28
  • Estribo M12,M14,M16,M18,M20,M22
  • Cuadrado 5/16,3/8,7/16,1/2,9/16
  • El zócalo Ultra Access y el juego de trinquete también incluyen un estuche de almacenamiento duradero.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good