Especificaciones
Detalles
- ColorAzul
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno
- Capacidad de la tolva850 lb
- Número de ruedas2
- Con ruedas o fijoCon ruedas
Descripción general
- Material de alta resistencia, moldeado, conforme a la FDA, recipiente de polietileno.
- Fácil de mover y de vaciar.
- Ruedas: neumático con dibujo de goma negra de 10" x 2.75" / 12" x 3", moldeado en buje de poliolefina.
- Ruedas giratorias, ruedas de poliuretano.
- Contenedores de 1/2 y 1 yarda cúbica.
- Todos los modelos incluyen contenedor, bastidor, asa, ruedas y ruedas.
- Tapas articuladas de polietileno negro opcionales: #272586 - 1/2 yardas cúbicas y #272587 - 1 yardas cúbicas (304 bisagras de acero inoxidable).
- Cuatro grados: utilidad, estándar, servicio pesado y carretilla elevadora.