Motion
34PW-06003
SYNFLEX (DANFOSS) Manguera de agua pura serie 34PW - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 2250 psi, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #06139829
No. Fabricante 34PW-06003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SYNFLEX (DANFOSS) Manguera de agua pura serie 34PW - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 2250 psi, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #06139829
No. Fabricante 34PW-06003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.660 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de agua pura
  • Presión de estallido
    9000 psi
  • Color
    Azul
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    2250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
34PW-06003 MANGUERA
  • Largos disponibles
  • El tubo central no contiene plastificantes.
  • Evita la transmisión de humedad y la extracción de contaminantes.
  • Fabricado con materiales aprobados por la NSF.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron