Motion
IPG3048-8PHFLPL

LITTLE GIANT
IPG3048-8PHFLPL

eavy Duty Mobie Tabe, 5000 bs., 30 x 48 x 36 pulg.
Artículo MI #06139983
No. Fabricante IPG3048-8PHFLPL
Precio1,802.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
IPG3048-8PHFLPL

eavy Duty Mobie Tabe, 5000 bs., 30 x 48 x 36 pulg.
Artículo MI #06139983
No. Fabricante IPG3048-8PHFLPL
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
Precio1,802.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    30 x 48 x 36 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Fenólico
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Cierre del piso
  • Capacidad de peso
    5000 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesa móvil de uso intensivo

Descripción general

Descripción del fabricante
IPG3048-8PHFLPL TABLA DE TRABAJO
  • Capacidad de 5000 lb
  • AHO: 36"
  • 2 estantes
  • Ángulos de esquina de 2" x 2"
  • Ruedas fenólicas de 8"
  • 4 Ruedas giratorias
  • Cierre del piso
  • (2) Bloqueos giratorios de cuatro posiciones
  • Todo soldado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron