Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura3.20 x 16.90 pulg.
- Altura baja3.20 pulg.
- Altura elevada16.90 pulg.
- Accidente cerebrovascular13.7 pulg.
- Vataje70 W
- Peso86.00 lb
Detalles
- AccionamientoTornillo de bola
- Descripción Palabra claveCompacto de perfil bajo
- Tiempo de elevación10 s
- Tipo de elevaciónCompacto de perfil bajo
- Página de producto del fabricante
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L20.5 x 24.8 pulg.
- Tensión de alimentación110 V CA
- Capacidad de peso330 lb
Descripción general
- El elevador utiliza un motor IPM sin escobillas
- La plataforma ultrabaja es 3.2” sin unidades externas conectadas
- La frecuencia de arranque máxima es de 10 veces por minuto
- La frecuencia máxima de uso es de 30 veces por hora
- El interruptor de pie tiene un cable LED de 78.7” de longitud; el cable de alimentación es de 118.1”
- El elevador tiene un interruptor de límite máximo/mínimo y control vectorial
- Cilindro seco
- Cubierta completa tipo fuelle incluida en este modelo