Motion
MLM-100-46WV-12
Mesa elevadora de tijera compacta eléctrica - Capacidad de 220 lb, 110 V CA, Accionamiento de tornillo de bola, 7.90 x 41.30 pulg. Rango de altura
Artículo MI #06154253
No. Fabricante MLM-100-46WV-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera compacta eléctrica - Capacidad de 220 lb, 110 V CA, Accionamiento de tornillo de bola, 7.90 x 41.30 pulg. Rango de altura
Artículo MI #06154253
No. Fabricante MLM-100-46WV-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    7.90 x 41.30 pulg.
  • Altura baja
    7.90 pulg.
  • Altura elevada
    41.30 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    33.4 pulg.
  • Vataje
    70 W
  • Peso
    93.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Tornillo de bola
  • Tiempo de elevación
    23 s
  • Tipo de elevación
    Compacto
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    15.7 x 25.6 pulg.
  • Tensión de alimentación
    110 V CA
  • Capacidad de peso
    220 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MESA ELEVADORA TOTALMENTE ELÉCTRICA MLM-100-46WV-12
  • El elevador utiliza un motor IPM sin escobillas
  • La plataforma ultrabaja es 3.2” sin unidades externas conectadas
  • La frecuencia de arranque máxima es de 10 veces por minuto
  • La frecuencia máxima de uso es de 30 veces por hora
  • El interruptor de pie tiene un cable LED de 78.7” de longitud; el cable de alimentación es de 118.1”
  • El elevador tiene un interruptor de límite máximo/mínimo y control vectorial
  • Cilindro seco