Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura6.10 x 36.60 pulg.
- Altura baja6.10 pulg.
- Altura elevada36.60 pulg.
- Accidente cerebrovascular30.5 pulg.
- Vataje200 W
- Peso219.00 lb
Detalles
- AccionamientoTornillo de bola
- Tiempo de elevación25 s
- Tipo de elevaciónServicio pesado
- Página de producto del fabricante
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L15.7 x 41.3 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso661 lb
Descripción general
- Esta serie de mesas elevadoras son de alta resistencia y se pueden utilizar hasta 100,000 ciclos de forma continua. Bajo coste a la par que los elevadores hidráulicos.
- Bajo coste a la par de los elevadores hidráulicos
- 115 VCA monofásico según se indica; opción trifásica de 220 VCA disponible
- Tiene un interruptor de límite máximo/mínimo
- Se puede utilizar consecutivamente hasta 100,000 ciclos