Motion
HLH-120HL
Carro elevador de tijera hidráulico manual - Sin asa, capacidad de 264 lb, rango de altura de 9.30 a 28.30 in, plataforma de 15.7 x 28.3 in
Artículo MI #06154330
No. Fabricante HLH-120HL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera hidráulico manual - Sin asa, capacidad de 264 lb, rango de altura de 9.30 a 28.30 in, plataforma de 15.7 x 28.3 in
Artículo MI #06154330
No. Fabricante HLH-120HL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    3.9 pulg.
  • Rango de altura
    9.30 a 28.30 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    9.30 pulg.
  • Longitud total
    36.6 pulg.
  • Altura elevada
    28.30 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    19.0 pulg.
  • Peso
    66.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material de las ruedas
    Goma
  • Descripción Palabra clave
    Sin asa
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera hidráulico manual
  • Carreras de elevación
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    15.7 x 28.3 pulg.
  • Capacidad de peso
    264 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE TRABAJO HLH-120HL CON ELEVADOR DE TIJERA
  • Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
  • Con el mango retirado del tipo estándar, este carro es ideal para cargar artículos largos
  • El carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando se sobrecargue
  • Doble tope disponible en este modelo
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good