Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda3.9 pulg.
- Rango de altura10.30 a 31.40 pulg. de rango de altura
- Altura baja10.30 pulg.
- Longitud total39.8 pulg.
- Altura elevada31.40 pulg.
- Accidente cerebrovascular21.3 pulg.
- Peso99.00 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Material de las ruedasGoma
- Descripción Palabra claveSin asa
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Carreras de elevación36
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L19.7 x 31.5 pulg.
- Capacidad de peso441 lb
Descripción general
- Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
- Con el mango retirado del tipo estándar, este carro es ideal para cargar artículos largos
- El carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando se sobrecargue