Motion
HLH-150SUS
Carro elevador de tijera hidráulico manual - Acero inoxidable, capacidad de 330 lb, rango de altura de 9.40 a 28.30 in, plataforma de 15.7 x 28.3 in
Artículo MI #06154363
No. Fabricante HLH-150SUS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera hidráulico manual - Acero inoxidable, capacidad de 330 lb, rango de altura de 9.40 a 28.30 in, plataforma de 15.7 x 28.3 in
Artículo MI #06154363
No. Fabricante HLH-150SUS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    3.9 pulg.
  • Rango de altura
    9.40 a 28.30 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    9.40 pulg.
  • Longitud total
    36.6 pulg.
  • Altura elevada
    28.30 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    18.9 pulg.
  • Peso
    66.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material de las ruedas
    Uretano
  • Descripción Palabra clave
    Acero inoxidable
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera hidráulico manual
  • Carreras de elevación
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    15.7 x 28.3 pulg.
  • Capacidad de peso
    330 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE TRABAJO HLH-150SUS CON ELEVADOR DE TIJERA
  • El carro elevador de acero inoxidable HLH utiliza SUS304 (la bomba es de aluminio y el pistón es de hierro chapado)
  • El acero inoxidable es resistente al agua, por lo que se puede lavar para un área de trabajo sanitaria
  • Este carro tiene un cilindro hidráulico accionado por un pedal, para un fácil ajuste de la altura
  • Con el mango retirado del tipo estándar, este carro es ideal para cargar artículos largos
  • El carro viene con un dispositivo de prevención de sobrecarga; no se elevará cuando se sobrecargue.