Motion
MP2265B

CLECO
MP2265B

Llave de impacto de aire - MP2264B y MP2265B, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Velocidad máx. 10000 rpm
Artículo MI #06157422
No. Fabricante MP2265B
Precio739.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
MP2265B

Llave de impacto de aire - MP2264B y MP2265B, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Velocidad máx. 10000 rpm
Artículo MI #06157422
No. Fabricante MP2265B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$739.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    2000 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    33 scfm
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Serie
    MP2264B & MP2265B

Descripción general

Descripción del fabricante
MP2265B IMPACTO REVERSIBLE CON EMPUÑADURA DE PISTOLA
  • Rango de par de trabajo 10-90 ft-lb, par máximo 110 ft-lb, velocidad libre de 10,000 rpm
  • Arco de suspensión para reducir la fatiga del operador
  • Fácil de desmontar y fácil de reparar
  • Carcasa metálica ligera adecuada para el entorno de producción más exigente
  • El motor y el mecanismo de impacto probados se han ajustado para ofrecer más potencia y mejorar la durabilidad
  • Herramienta sin reacción con agarre NBR resistente al aceite para una protección superior contra resbalones, productos químicos y vibraciones
  • Escape giratorio con nuevo diseño de silenciador que reduce el ruido a la mitad sin afectar a la potencia
  • Ajuste de velocidad de cuatro posiciones para un control preciso
  • La palanca de avance/retroceso con una mano puede colocarse para uso con la mano derecha o izquierda
  • 1/4” entrada de aire

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"