Motion
CWC-750P

CLECO
CWC-750P

Llave de impacto - Serie CWC, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 3/4 pulg., entrada de 3/8 pulg., par de 1400 pies-lbs, velocidad máx. de 6500 rpm
Artículo MI #06157434
No. Fabricante CWC-750P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CLECO
CWC-750P

Llave de impacto - Serie CWC, manija central, velocidad variable, tamaño de variador de 3/4 pulg., entrada de 3/8 pulg., par de 1400 pies-lbs, velocidad máx. de 6500 rpm
Artículo MI #06157434
No. Fabricante CWC-750P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1200 lpm
  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.6 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    9.7 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Centro
  • Código de armonización
    8467115040
  • Número de Upc del fabricante
    697099641094
  • Material
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    6500 rpm
  • Serie
    Serie CWC
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
CWC-750P IMPACTO DE 3/4", PREMIUM
  • La serie CWC combina un potente rendimiento, durabilidad y un diseño ergonómico preferido por el usuario en un paquete ligero y cómodo.
  • La combinación definitiva de potencia, durabilidad y cuenta con un mecanismo de martillo doble triple tratado térmicamente
  • Disparo de velocidad variable
  • Rodamientos de grado industrial
  • Control de dirección con una mano
  • Ideal para industrias pesadas, automotrices y entornos de producción acelerados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron