Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1400 lpm
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total5.5 pulg.
- Peso de la herramienta3.31 lb
Detalles
- Consumo de aire3.8 scfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoCentro
- Código de armonización8467115040
- Número de Upc del fabricante697099641186
- MaterialMetal
- Velocidad máxima12000 rpm
- SerieSerie CWM
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía2 años
Descripción general
- La serie CWM está diseñada para prosperar en los entornos más exigentes.
- Con cientos de horas dedicadas a ingeniería y pruebas avanzadas, esta herramienta se ha eliminado de dos pisos, se ha pulido sobre hormigón y se ha probado en exteriores en entornos extremos para asegurarse de que funciona cuando y donde lo necesite.
- Carcasa metálica duradera
- Mecanismo de martillo doble con tratamiento térmico triple
- Disparo de velocidad variable