Motion
9076/l
Guantes para soldadoras y fundición - Grande, Búfalo de grano superior, Gris
Artículo MI #06157503
No. Fabricante 9076/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para soldadoras y fundición - Grande, Búfalo de grano superior, Gris
Artículo MI #06157503
No. Fabricante 9076/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    76.2 cm
  • Peso
    2.99 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para mover cilindros de metal y gas
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Ideal para mover cilindros de metal y gas
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Con forro
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    662909076601
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    662909076601

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA FORRADA DE KEVLAR 9076/L: AGUA DE GRANO
  • El búfalo de grano superior es resistente a los daños causados por el calor, la rotura o el estiramiento
  • Acolchado de espuma en el dorso de la mano y la muñeca que proporciona la máxima protección contra impactos
  • Kevlar® costuras en la palma que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • El cuero dividido en los nudillos proporciona mayor durabilidad
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Puño deslizante para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"