Motion
C42T17FZ31A

LEESON ELECTRIC
C42T17FZ31A

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 20 :1, 1/4 hp, 208-230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1 20/0.06 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06160695
No. Fabricante C42T17FZ31A
Precio979.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C42T17FZ31A

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 20 :1, 1/4 hp, 208-230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1 20/0.06 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06160695
No. Fabricante C42T17FZ31A
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
Precio979.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Relación de engranajes
    20 :1
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1 20/0.06 A
  • Par de carga completa
    165 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.19 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720346488
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    42Y
  • RPM de salida
    85.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Tensión de alimentación
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720346488
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
096068.00,1/4HP,42Y,85RPM,3PH 230/460V
  • Diseñado con el exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS)
  • Proporciona una protección superior contra picos de tensión inducidos por variadores de frecuencia
  • Rodamientos de bolas de motor con doble blindaje
  • Cojinetes de aguja en las cajas de engranajes de eje paralelo
  • Caja de conductos de acero suministrada como estándar
  • Acabado en pintura esmaltada negra endurecida de alto brillo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"