Motion
608 RSJEM

SKF
608 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06166315
No. Fabricante 608 RSJEM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
608 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 8 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06166315
No. Fabricante 608 RSJEM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    608 RSJEM BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 608 RSJEM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 8 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 7 mm, sellado simple para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    608 RSJEM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    310 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    608
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
608 RSJEM BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, calidad de motor eléctrico