Motion
FLEXIÓN DE PEINE DE RATA DE 86237 WR 120XP  7/16"

Gearwrench
86237 WR RAT COMB FLEX 120XP 7/16"

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 7/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 7/16 in, 7.6800 in OAL
Artículo MI #06167404
No. Fabricante 86237 WR RAT COMB FLEX 120XP 7/16"
Precio71.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86237 WR RAT COMB FLEX 120XP 7/16"

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 7/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 7/16 in, 7.6800 in OAL
Artículo MI #06167404
No. Fabricante 86237 WR RAT COMB FLEX 120XP 7/16"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    7/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    7.6800 pulg.
  • Tamaño
    7/16 pulg.
  • Peso
    0.200 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • UPC_NO
    099575862373
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXIÓN DE PEINE DE RATA DE 86237 WR 120XP 7/16"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"