Motion
FLEXIÓN DE PEINE DE RATA DE 86239 WR 120XP  9/16"

Gearwrench
86239 WR RAT COMB FLEX 120XP 9/16"

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 9/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 9/16 in, 9-1/4 in OAL
Artículo MI #06167406
No. Fabricante 86239 WR RAT COMB FLEX 120XP 9/16"
Precio75.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
86239 WR RAT COMB FLEX 120XP 9/16"

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 9/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 9/16 in, 9-1/4 in OAL
Artículo MI #06167406
No. Fabricante 86239 WR RAT COMB FLEX 120XP 9/16"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio75.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    9-1/4 pulg.
  • Tamaño
    9/16 pulg.
  • Peso
    0.380 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Cabezal flexible
  • UPC_NO
    099575862397
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
FLEXIÓN DE PEINE DE RATA DE 86239 WR 120XP 9/16"