Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción3500 lb
- Diámetro del husillo9/16 pulg.
- Profundidad del cuello2-1/2 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio regular
- Acabado/revestimiento del cuerpoÓxido negro
- Material del cuerpoAcero forjado contra caídas
- Capacidad máxima de apertura3 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Estilo de profundidad del cuelloProfundidad extra
Descripción general
Descripción del fabricante
14228 403 EMBRAGUE EN C
- La mejor opción del sector para operaciones de mantenimiento, producción y reparación
- Montura de acero forjado contra caídas, servicio regular con cuello extra profundo
- Los husillos recubiertos de óxido negro y Perma-pad® resisten la corrosión y son reemplazables
- Geometría de cuadro innovadora para la máxima resistencia
- El yunque ranurado en V permite sujetar de forma segura todos los materiales, incluidos los redondos, cuadrados y planos