Motion
BR15HT-R31A-20

TSUBAKI (UST)
BR15HT-R31A-20

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 20 mm, capacidad de par de torsión de 77.4 pies-lbs
Artículo MI #06171861
No. Fabricante BR15HT-R31A-20
Precio1,355.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BR15HT-R31A-20

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 20 mm, capacidad de par de torsión de 77.4 pies-lbs
Artículo MI #06171861
No. Fabricante BR15HT-R31A-20
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
Precio1,355.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del orificio
    0.7870 pulg., 20 mm
  • Ancho de carrera interior
    0.9450 pulg.;24 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    1.7720 pulg.;45 mm
  • Ancho exterior
    0.9840 pulg.;25 mm
  • Peso
    1.760 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Número de Upc del fabricante
    097039685476
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    77.4 pies-libras
  • UPC_NO
    097039685476

Descripción general

Descripción del fabricante
BR15HT-R31A-20 EMBRAGUE DE LA LEVA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"