Motion
17632  R3287 PESO 36MM X 55M  24/CV

3M
17632 R3287 WT 36MM X 55M 24/CV

3M™ Cinta de doble capa repulpable de alta resistencia R3287, blanca, 36 mm x 55 m, 5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #06172248
No. Fabricante 17632 R3287 WT 36MM X 55M 24/CV
Precio98.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17632 R3287 WT 36MM X 55M 24/CV

3M™ Cinta de doble capa repulpable de alta resistencia R3287, blanca, 36 mm x 55 m, 5 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #06172248
No. Fabricante 17632 R3287 WT 36MM X 55M 24/CV
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
Precio98.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.1 yardas
  • Ancho
    1.42 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Arranque del núcleo - Cierre de rodillo
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051131176324
  • UPC_NO
    00051131176324

Descripción general

Descripción del fabricante
17632 R3287 PESO 36MM X 55M 24/CV
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta repulpable cumple o supera el procedimiento A de TAPPI UM-213
  • Diseñado para aplicaciones de arranque de núcleo, cierre de rodillo y empalme temporal
  • El adhesivo de alta adherencia garantiza un núcleo rápido, fácil y fiable que comienza a ayudar a aumentar la productividad
  • Cumple con los requisitos de las regulaciones de aditivos alimentarios indirectos según se describe en FDA 21 CFR 176.170 y FDA 21 CFR 176.180
  • Ayuda a eliminar el riesgo de contaminación de la fábrica de papel rota
  • La alta resistencia al cizallamiento produce empalmes de alta resistencia con mejor capacidad de funcionamiento
  • La construcción estable del producto ofrece un rendimiento fiable en todos los climas
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
Los clientes también compraron