Motion
SUCFL205-16C0

NTN
SUCFL205-16C0

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos serie Sentinel - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de cabestrillo
Artículo MI #06178656
No. Fabricante SUCFL205-16C0
Precio379.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL205-16C0

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos serie Sentinel - 1 orificio, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de cabestrillo
Artículo MI #06178656
No. Fabricante SUCFL205-16C0
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
Precio379.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    3413529551385
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Serie
    SUCFL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529551385

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCFL205-16C0 2 , INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"