Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión2.0000 pulg.
- Diámetro5.1250 pulg.
- Altura12.0000 pulg.
Detalles
- Flujo de aire máximo25 cfm
- MedioGel de sílice
- TipoRespiradero desecante
Descripción general
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones: la única serie de respiraderos desecantes que Air Sentry recomienda para aplicaciones de combustible diésel* (no se recomienda para otras aplicaciones de combustible) *Los respiraderos Guardian utilizados en aplicaciones de combustible diésel deben ir acompañados de una válvula de retención de aislamiento.
- Consulte los modelos Guardian que terminan en NC, NG, NGC.
- No disponible en modelos que terminan en N.