Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.00 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tamaño de la válvula3/4 pulg.
- Peso3.50 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente35 a 165 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, refrigerantes, líneas de efluentes, desengrasado, encurtido, enchapado, lavado, deshidratación y movimiento de lodos, sistemas de filtración, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, mezcla, llenado, flujo de materiales, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, controles de residuos sólidos y líquidos, acerías
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón sin plomo
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de conexiónFNPT
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Código de armonización8481809020
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-15 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Tipos de productosVálvula de drenaje automático
- Material del asientoRTFE
- SerieAD2A
- Material del vástagoLatón niquelado
- Material del sello del vástagoViton®
- Rango de temperatura-15 a 300 °F
- TipoVálvula de drenaje automático
- UPC_NO649848057267
- Material del cuerpo de la válvulaLatón
- Voltaje12 V CC
Descripción general
- Sistema de drenaje automático diseñado para eliminar la necesidad de drenar manualmente el agua y los sedimentos dañinos de su sistema de aire comprimido, mejorando así el rendimiento del sistema
- Motor de alta resistencia para funcionamiento en condiciones adversas y un temporizador ajustable para satisfacer los requisitos específicos del usuario
- Elimina los principales inconvenientes de otros sistemas de drenaje de aire comprimido
- Latón sin plomo para resistencia a la corrosión y válvula de bola de puerto completo que proporciona un flujo máximo y sin obstrucciones sin obstrucciones
- 20 tiempos de ciclo ajustables (de 1 minuto a 14 días)
- Tiempo de descarga: 7 segundos
- Carcasa resistente a la intemperie NEMA 4
- Alimentación: cable de alimentación de 110V CA (retroceso) con conexión a tierra de 8'
- Temperatura de funcionamiento: 35°F a 165°F
- Conexión NPT hembra