Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cartucho2.50 pulg.
- Longitud del cartucho9.75 pulg.
Details
- Tipo de cartuchoHerida de cuerda
- Material central del núcleoEstaño
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de polipropileno de la FDA
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Estilo de tapa de extremoDOE
- Material de membrana de medios filtrantesPolipropileno de la FDA
- Catálogo del fabricante
- Clasificación de micras5.00 μm
- Aplicaciones típicasProductos químicos, productos de consumo, aceites comestibles, alimentos y bebidas, tintas, aceites lubricantes, pinturas, petroquímicos, farmacéuticos, fotográficos, soluciones de revestimiento, tratamiento de residuos, agua
Descripción general
Descripción del fabricante
FILTRO DE ALTA TEMPERATURA DE ALGODÓN GP5A30T 30"