Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoHombro
- Peso0.23 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónForro de invierno negro de 2-Layer con hombros 6852
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 revestimiento de casco
- Línea de productosN-Ferno
- SerieRevestimientos térmicos
- UPC_NO720476168522
Descripción general
- El revestimiento del casco de invierno N-Ferno® 6852 tiene 2 capas de aislamiento con una capa exterior de algodón y un cómodo forro polar de poliéster para una calidez excepcional. Este ligero forro térmico tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. La capa exterior está confeccionada con sarga de algodón 100 % para resistir entornos difíciles. El forro polar 100% poliéster es suave al tacto para un ajuste cómodo durante todo el día. Hay cuatro correas de velcro en el exterior del forro diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco para una protección versátil en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado contra la cara para atrapar el calor corporal y mantener el frío fuera. Los pequeños bolsillos junto a las orejas están diseñados para sostener calentadores de mano de tamaño normal (se venden por separado) para mantener las orejas calientes y cómodas en temperaturas extremas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver folleto
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver folleto
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver folleto
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver literatura