Motion
1003121
Grasa Zep - Grado 2.5 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color verde, Sí, Sí, 0°F - 400 °F
Artículo MI #06190887
No. Fabricante 1003121
Precio10.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa Zep - Grado 2.5 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color verde, Sí, Sí, 0°F - 400 °F
Artículo MI #06190887
No. Fabricante 1003121
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
Precio10.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    1.049 lb
  • Grado NLGI
    2.5
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    2.1 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Contenido de VOC
    3.0 %

Detalles

  • Contenido de alcohol
    Sin alcohol
  • Contenido de amoniaco
    Sin amoniaco
  • Aplicación
    Consulte la etiqueta para ver la aplicación
  • Tipo de base
    Aceite nafténico
  • Tipo de limpiador
    Grasa
  • Color
    Verde
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    Más de 400 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Gel
  • Código de armonización
    2710.19.4000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783208004
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Olor
    Petróleo
  • Cantidad del paquete
    48 por caja
  • Tipos de productos
    Grasa
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Petróleo
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Piezas metálicas en movimiento
  • Rango de temperatura
    0°F - 400 °F
  • UPC_NO
    10723783301436
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
1003121 MST GRASA DE SUPER IMPACTO 48T
  • 550 punto de caída; 65 carga Timken OK; pegatina extrema, resiste la descarga; resistente al agua y a la corrosión; amplio rango de temperaturas de funcionamiento; grasa no fundida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo