Motion
23144CAG3MKC4W5-TL

NSK CORP, BEARING DIV
23144CAG3MKC4W5-TL

Cojinete de rodillos esféricos - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06193569
No. Fabricante 23144CAG3MKC4W5-TL
Precio6,385.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23144CAG3MKC4W5-TL

Cojinete de rodillos esféricos - 220 mm D.I., 370 mm D.E., 120 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #06193569
No. Fabricante 23144CAG3MKC4W5-TL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,385.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    370 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Peso
    110.23 lb

Detalles

  • Aplicación
    Latas para secadora de papel
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    1570000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176634895
  • Velocidad máxima
    710 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 231
  • Capacidad de carga estática
    2710000 N
  • UPC_NO
    029176634895

Descripción general

Descripción del fabricante
23144CAG3MKC4W5-TL BRG
  • Para condiciones de alta temperatura y alta velocidad de secadores de máquinas de papel y aplicaciones de calendario
  • Composición innovadora del acero
  • Proceso especial de tratamiento térmico
  • El aumento de la dureza de la superficie de la pista de rodadura favorece una vida útil más larga
  • Estabilizado dimensionalmente para temperaturas de funcionamiento de hasta 200°C
  • Anillo interior de acero carburado
  • Fabricante: NSK
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
Los clientes también compraron