Motion
EHV412A
EHV412A Efluente sumergible con bomba flotante - 3/4 in de sólidos, 65 gpm, 39 pies de altura de presión, 2 in de descarga FNPT, 1/2 hp
Artículo MI #06206260
No. Fabricante EHV412A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EHV412A Efluente sumergible con bomba flotante - 3/4 in de sólidos, 65 gpm, 39 pies de altura de presión, 2 in de descarga FNPT, 1/2 hp
Artículo MI #06206260
No. Fabricante EHV412A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Tamaño del cable
    14/3
  • Máx. pies de cabeza
    39 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    2 en FNPT
  • Orientación de descarga
    Vertical
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6.4
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • Amperios del rotor bloqueados
    19.6
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Sólidos máx.
    3/4 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    65 gpm
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Mecánica simple, carbono/cerámica/buna-N
  • Material del eje
    Acero inoxidable 416
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Efluente sumergible con flotador
  • Voltaje
    115 V
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
EHV412A .5HP BOMBA DE EFLUENTE AUTOMÁTICA/PIPE MNT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good