Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Diámetro exterior del cordón0.357 pulg.
- Tamaño del cable14/3
- Máx. pies de cabeza100 pies
Detalles
- Alta hospitalaria2 en FNPT
- Orientación de descargaVertical
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa11.4
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Material del impulsorPolipropileno con inserto de acero inoxidable
- Amperios del rotor bloqueados24.6
- RPM Máx.3450 rpm
- Sólidos máx.3/4 pulg. de diámetro
- Caudal máximo85 gpm
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloMecánica simple, carbono/cerámica/buna-N
- Material del ejeAcero inoxidable 416
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEfluente sumergible
- Voltaje115 V