Motion
CPN63-2ZR

ROLLON CORP
CPN63-2ZR

Componente de riel guiado por leva - Serie CPN, rodillo, tamaño de riel de 63 mm, para usar con: deslizadores 63, riel en T y en U
Artículo MI #06207481
No. Fabricante CPN63-2ZR
Price$155.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CPN63-2ZR

Componente de riel guiado por leva - Serie CPN, rodillo, tamaño de riel de 63 mm, para usar con: deslizadores 63, riel en T y en U
Artículo MI #06207481
No. Fabricante CPN63-2ZR
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
Su precio$155.57/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del raíl
    63 mm
  • Peso
    0.418 lb

Details

  • Aceleración
    20 m/s2
  • Tipo de componente
    Rodillo
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Capacidad de carga estática radial
    6250 N
  • Serie
    CPN
  • Velocidad
    9 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CPN63-2ZR, RLR CON PIVOTE CONC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron