Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Diámetro3/4 pulg.
- Disco Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Diámetro total3/4 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3/4 pulg.
- Tamaño3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDiscos no tejidos,Discos
- AplicaciónMezcla,Acabado,Retirada de pintura,Retirada de óxido,Preparación de superficies
- Tipo de archivo adjuntoTS (Tipo II)
- Tipo de montaje posteriorTS (Tipo II)
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- Tipo de recubrimientoNo tejido
- ColorGranate
- Acabado de colorGranate
- Colorear cuando esté secoGranate
- Tipo de conexiónTS (Tipo II)
- País de origenMéxico
- Tipo de acoplamiento de discoTS (Tipo II)
- Tipo de discoDisco de cambio rápido no tejido
- ECCNEAR99
- Grit FEPAP180 Grit
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante66261022000
- Número de Upc del fabricante662610220003
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , fibra de vidrio/compuestos, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio, aceros para herramientas
- RPM Máx.40000 rpm
- Velocidad máxima40000 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Tipo de montajeTS (Tipo II)
- Cantidad del paquete1
- Cambio rápidoTS (Tipo II)
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO66261022000
Descripción general
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % mayor y un rendimiento un 50 % mejor que los productos de la competencia
- Fibra de nailon premium de alto aislamiento unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada, mayor durabilidad y rigidez
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas, incluidos el inoxidable, metales blandos como el aluminio, aceros al carbono y titanio