Motion
66261055322

NORTON ABRASIVES
66261055322

Cinturón estrecho Bear-Tex - Material de óxido de aluminio, Material de refuerzo de poliéster, 132 in de longitud del cinturón, 3 in de ancho del cinturón, 4 por paquete
Artículo MI #06215488
No. Fabricante 66261055322
Precio142.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261055322

Cinturón estrecho Bear-Tex - Material de óxido de aluminio, Material de refuerzo de poliéster, 132 in de longitud del cinturón, 3 in de ancho del cinturón, 4 por paquete
Artículo MI #06215488
No. Fabricante 66261055322
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
Precio142.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, acabado, eliminación de líneas de partición, pulido, eliminación de óxido, eliminación de existencias
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Granate
  • Grado
    Grano medio
  • Cantidad del paquete
    4
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho no tejido
  • UPC_NO
    66261055322

Descripción general

Descripción del fabricante
66261055322 3 X 132 MEDIO A/O RÁPIDO
  • Cinturón no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
  • Fibra de nailon duradera de primera calidad unida a un fuerte refuerzo de poliéster de peso Y con una elasticidad extremadamente baja es ideal para aplicaciones en las que se necesita baja elasticidad y durabilidad
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good