Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoY
- Longitud de la correa60 pulg.
- Ancho de la correa2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPoliéster
- GradoGrano muy fino
- Cantidad del paquete8
- UPC_NO66623333532
Descripción general
- Cinturón no tejido de grano muy fino para la mezcla final de superficies en una variedad de metales y formas superficiales
- Fibra de nailon duradera de primera calidad unida a un fuerte refuerzo de poliéster de peso Y con una elasticidad extremadamente baja es ideal para aplicaciones en las que se necesita baja elasticidad y durabilidad
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Resistente al agua y lavable