Especificaciones
Dimensiones
- Rosca del orificio central Tamaño5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoGrano grueso
- Número de granoP60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66623341087
Descripción general
- La alúmina de circonio de alto rendimiento más abrasivo proporciona un corte agresivo y una larga vida útil con hasta un 30 % más de vida útil que los productos de alúmina de circonio de la competencia
- Las solapas de poliéster con capa semiabierta proporcionan una mayor durabilidad y retardan la carga en aluminio
- La placa de soporte de plástico flexible azul del Quick Trim Tipo 27 es el estándar de la industria para la capacidad de recorte
- Disponible con tuerca 5/8-11 para un menor tiempo de inactividad para cambios de disco
- Grano 60-80 para eliminar el óxido y mezclar