Motion
MPCR-62
Rodillo de oruga métrico plano - Serie MPCR, 62 mm Diámetro del rodillo, 44 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #06222022
No. Fabricante MPCR-62
Precio175.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de oruga métrico plano - Serie MPCR, 62 mm Diámetro del rodillo, 44 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #06222022
No. Fabricante MPCR-62

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio175.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Tamaño de rosca macho
    M24x3
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    44 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Longitud de la rosca
    35 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16X2
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Clasificación de carga de empuje dinámico
    14200 N
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad. Estos rodamientos están equipados con rodamientos de bolas de ranura profunda o rodamientos de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje.
  • Tipo de cabezal
    Tapa de extremo
  • Número de catálogo del fabricante
    MPCR-62
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041211469
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MPCR-62
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23100 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    MPCR
  • Capacidad de carga estática
    10100 N
  • Tipo de pasador
    Perno métrico del rodillo de oruga
  • UPC_NO
    651041211469

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCR-62 RODILLO DE ORUGA BRG DE BOLA MÉTRICO
  • Los cojinetes de rodillos de oruga SMITH-TRAX® Metric están mecanizados con acero de alta aleación y están endurecidos para una máxima longevidad
  • Estos cojinetes están equipados con cojinetes de bolas de ranura profunda o cojinetes de rodillos cónicos para manejar aplicaciones de carga radial alta y de empuje