Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201-13
- Relación de engranajes58 :1
- Longitud del motor menos eje5.38 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201-13
- Longitud total de la dimensión C11.63 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje5/8 pulg.
- Peso14.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.09 A
- Par de carga completa295 pulg./lb
- Caballos de entrada0.16 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAJ
- kW0.12 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720346891
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA38
- RPM de salida30.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Tensión de alimentación190 V
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720346891
- Voltios a frecuencia208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseñado con el exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS)
- Proporciona una protección superior contra picos de tensión inducidos por variadores de frecuencia
- Rodamientos de bolas de motor con doble blindaje
- Cojinetes de aguja en las cajas de engranajes de eje paralelo
- Cojinetes de bolas en las cajas de engranajes de ángulo recto (gusano)
- Caja de conductos de acero suministrada como estándar
- Acabado en pintura esmaltada negra endurecida de alto brillo