Motion
UCFLU-2.3/16MFG1

NTN
UCFLU-2.3/16MFG1

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 2-3/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06225308
No. Fabricante UCFLU-2.3/16MFG1
Price$515.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFLU-2.3/16MFG1

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 2-3/16 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06225308
No. Fabricante UCFLU-2.3/16MFG1
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
Price$515.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/16 in
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    49.2 mm
  • Peso
    7.495 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359864021
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFLU
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359864021

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFLU-2.3/16MFG1 BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron